内容量1セット(4000個)
仕様静電容量:4.7nF電圧:50V dcパッケージ/ケース:0603 (1608M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X8R許容差:±10%寸法:1.6 x 0.8 x 0.9mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.9mmシリーズ:CGA3許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装TDK CGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体. TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。. 特長と利点:. CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現 優れたDCバイアス特性 AEC-Q200準拠. 用途:. 車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、 高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
注文コード47243404
品番CGA3E2X8R1H472K080AA