MHQ1005P1N6CT000 TDK 積層表面実装インダクタ TDK 47243928

TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:MHQ1005Pインダクタンス:1.5 nH許容差:±0.2nH最大直流電流:1A最大自己共振周波数:15.2GHzパッケージ/ケース:0402 (1005M)最大直流抵抗:40mΩコア材料:セラミック寸法:1 x 0.5 x 0.5mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mm長さ:1mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃高周波インダクタ - MHQ1005Pシリーズ. MHQ1005Pシリーズは、空芯巻線型インダクタと同等な、高Q特性を発揮する独自のセラミック材質と構成を備えています。 多層構造により、インダクタンスの微細調整が可能. 高Q特性 インダクタンスの微細調整 用途には、スマートフォン、タブレット端末、高周波モジュール(PA、VCO、FEMなど)、Bluetooth、W-LAN、UWB、チューナー、及びモバイル通信業界向けの高周波回路が含まれる 注文コード47243928 品番MHQ1005P1N6CT000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MHQ1005P
インダクタンス:1.5 nH
許容差:±0.2nH
最大直流電流:1A
最大自己共振周波数:15.2GHz
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:40mΩ
コア材料:セラミック
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
長さ:1mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃
高周波インダクタ - MHQ1005Pシリーズ. MHQ1005Pシリーズは、空芯巻線型インダクタと同等な、高Q特性を発揮する独自のセラミック材質と構成を備えています。 多層構造により、インダクタンスの微細調整が可能. 高Q特性 インダクタンスの微細調整 用途には、スマートフォン、タブレット端末、高周波モジュール(PA、VCO、FEMなど)、Bluetooth、W-LAN、UWB、チューナー、及びモバイル通信業界向けの高周波回路が含まれる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする