内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:MHQ-Pインダクタンス:1.6 nH最大直流電流:1A最大自己共振周波数:15.2GHzパッケージ/ケース:0402 (1005M)最大直流抵抗:40mΩコア材料:セラミック寸法:1 x 0.6 x 0.5mm奥行き:0.6mm高さ:0.5mm長さ:1mm動作温度 Max:+125℃シールド:あり高周波インダクタ - MHQ1005Pシリーズ. MHQ1005Pシリーズは、空芯巻線型インダクタと同等な、高Q特性を発揮する独自のセラミック材質と構成を備えています。 多層構造により、インダクタンスの微細調整が可能. 高Q特性 インダクタンスの微細調整 用途には、スマートフォン、タブレット端末、高周波モジュール(PA、VCO、FEMなど)、Bluetooth、W-LAN、UWB、チューナー、及びモバイル通信業界向けの高周波回路が含まれる
注文コード47243937
品番MHQ1005P1N6BT000