TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様シリーズ:MLK1005Sインダクタンス:10 nH許容差:±5%最大直流電流:350mA最大自己共振周波数:5.2GHzパッケージ/ケース:0402 (1005M)最大直流抵抗:420mΩ寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃TDK 0402 MLK1005Sシリーズ積層セラミックインダクタ. 先進のモノリシック構造の高周波用途に最適なSMDインダクタ 用途: 携帯電話、高周波チューナ、Bluetooth、W-LANなど 注文コード47243964 品番MLK1005S10NJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLK1005S
インダクタンス:10 nH
許容差:±5%
最大直流電流:350mA
最大自己共振周波数:5.2GHz
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:420mΩ
寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃
TDK 0402 MLK1005Sシリーズ積層セラミックインダクタ. 先進のモノリシック構造の高周波用途に最適なSMDインダクタ 用途: 携帯電話、高周波チューナ、Bluetooth、W-LANなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする