TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
シリーズ:MLFインダクタンス:10 μH許容差:±10%最大直流電流:15mA最小品質ファクター:50パッケージ/ケース:0805 (2012M)最大直流抵抗:800mΩコア材料:フェライト寸法:2 x 1.25 x 1.25mm奥行き:1.25mm高さ:1.25mm長さ:2mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用
注文コード
47243989
品番
MLF2012E100KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLF
インダクタンス:10 μH
許容差:±10%
最大直流電流:15mA
最小品質ファクター:50
パッケージ/ケース:0805 (2012M)
最大直流抵抗:800mΩ
コア材料:フェライト
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
長さ:2mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用