TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
インダクタンス:12 μH許容差:±10%最大直流電流:10mA最大自己共振周波数:45MHzパッケージ/ケース:0603最大直流抵抗:1.8Ωコア材料:フェライト寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm長さ:1.6mm動作温度 Max:+85℃シールド:ありチップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用
注文コード
47243998
品番
MLF1608E120KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:12 μH
許容差:±10%
最大直流電流:10mA
最大自己共振周波数:45MHz
パッケージ/ケース:0603
最大直流抵抗:1.8Ω
コア材料:フェライト
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
長さ:1.6mm
動作温度 Max:+85℃
シールド:あり
チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用