画像準備中

TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:MLF2012インダクタンス:0.12 μH許容差:±10%最大直流電流:300mA最小品質ファクター:20パッケージ/ケース:2012最大直流抵抗:200mΩコア材料:フェライト寸法:2 x 1.25 x 0.85mm奥行き:1.25mm高さ:0.85mm長さ:2mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用 注文コード47244007 品番MLF2012DR12KT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLF2012
インダクタンス:0.12 μH
許容差:±10%
最大直流電流:300mA
最小品質ファクター:20
パッケージ/ケース:2012
最大直流抵抗:200mΩ
コア材料:フェライト
寸法:2 x 1.25 x 0.85mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.85mm
長さ:2mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする