画像準備中

TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様シリーズ:MLFインダクタンス:180 nH許容差:±10%最大直流電流:150mA最大自己共振周波数:450MHzパッケージ/ケース:0603 (1608M)最大直流抵抗:500mΩコア材料:フェライト寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm長さ:1.6mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃TDK 0603 MLFシリーズ積層磁気遮蔽インダクタ. 信号線に適したMLF1608シリーズのマルチレイヤSMDインダクタコイルです。 MLF1608のインダクタは、信頼性の高いモノリシック構造を備えており、フェライトコアに磁気シールドが施されています。 さらに、このシリーズのインダクタは優れた耐熱性を備えており、フローはんだ、リフローはんだ、鉛フリーはんだのいずれにも同様に最適です。 用途: デジタル携帯電話、チューナー、パソコン、オーディオデバイス、各種電気機器など 注文コード47244025 品番MLF1608DR18KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLF
インダクタンス:180 nH
許容差:±10%
最大直流電流:150mA
最大自己共振周波数:450MHz
パッケージ/ケース:0603 (1608M)
最大直流抵抗:500mΩ
コア材料:フェライト
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
長さ:1.6mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
TDK 0603 MLFシリーズ積層磁気遮蔽インダクタ. 信号線に適したMLF1608シリーズのマルチレイヤSMDインダクタコイルです。 MLF1608のインダクタは、信頼性の高いモノリシック構造を備えており、フェライトコアに磁気シールドが施されています。 さらに、このシリーズのインダクタは優れた耐熱性を備えており、フローはんだ、リフローはんだ、鉛フリーはんだのいずれにも同様に最適です。 用途: デジタル携帯電話、チューナー、パソコン、オーディオデバイス、各種電気機器など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする