TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:MLF1608インダクタンス:2.7 μH許容差:±10%最大直流電流:30mA最小品質ファクター:35パッケージ/ケース:0603 (1608M)最大直流抵抗:1.15Ωコア材料:フェライト寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm長さ:1.6mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用
注文コード
47244095
品番
MLF1608A2R7KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLF1608
インダクタンス:2.7 μH
許容差:±10%
最大直流電流:30mA
最小品質ファクター:35
パッケージ/ケース:0603 (1608M)
最大直流抵抗:1.15Ω
コア材料:フェライト
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
長さ:1.6mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
チップインダクタ、MLF1608シリーズ. 高周波数(多層)用