画像準備中

TDK 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様シリーズ:MLF2012インダクタンス:2.7 μH許容差:±10%最大直流電流:50mA最大自己共振周波数:100MHzパッケージ/ケース:2012最大直流抵抗:550mΩコア材料:フェライト寸法:2 x 1.25 x 1.25mm奥行き:1.25mm高さ:1.25mm長さ:2mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン 注文コード47244113 品番MLF2012A2R7KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様58種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MLF2012
インダクタンス:2.7 μH
許容差:±10%
最大直流電流:50mA
最大自己共振周波数:100MHz
パッケージ/ケース:2012
最大直流抵抗:550mΩ
コア材料:フェライト
寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.25mm
長さ:2mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする