内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:MLK1005Sインダクタンス:27 nH許容差:±5%最大直流電流:200mA最大自己共振周波数:3.9GHzパッケージ/ケース:0402 (1005M)最大直流抵抗:800mΩ寸法:1 x 0.5 x 0.5mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mm長さ:1mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃TDK 0402 MLK1005Sシリーズ積層セラミックインダクタ. 先進のモノリシック構造の高周波用途に最適なSMDインダクタ 用途: 携帯電話、高周波チューナ、Bluetooth、W-LANなど
注文コード47244138
品番MLK1005S27NJT