TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
シリーズ:TFM-GHMインダクタンス:470 nH許容差:±20%最大直流電流:4.7Aパッケージ/ケース:SMD最大直流抵抗:41mΩコア材料:金属寸法:2 x 1.6 x 1mm奥行き:1.6mm高さ:1mm長さ:2mm動作温度 Max:+125℃シールド:あり
注文コード
47244244
品番
TFM201610GHM-R47MTAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:TFM-GHM
インダクタンス:470 nH
許容差:±20%
最大直流電流:4.7A
パッケージ/ケース:SMD
最大直流抵抗:41mΩ
コア材料:金属
寸法:2 x 1.6 x 1mm
奥行き:1.6mm
高さ:1mm
長さ:2mm
動作温度 Max:+125℃
シールド:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応