TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
インダクタンス:56 nH許容差:±5%最大直流電流:50mA最大自己共振周波数:1.4GHzパッケージ/ケース:0201最大直流抵抗:3.2Ω寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm奥行き:0.3mm高さ:0.3mm長さ:0.6mm動作温度 Max:+125℃動作温度 Min:-55℃チップインダクタ、MLG0603Sシリーズ. 高周波数(多層)用
注文コード
47244296
品番
MLG0603S56NJT000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:56 nH
許容差:±5%
最大直流電流:50mA
最大自己共振周波数:1.4GHz
パッケージ/ケース:0201
最大直流抵抗:3.2Ω
寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
奥行き:0.3mm
高さ:0.3mm
長さ:0.6mm
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-55℃
チップインダクタ、MLG0603Sシリーズ. 高周波数(多層)用