内容量1セット(4000個)
仕様シリーズ:MLF1608インダクタンス:560 nH許容差:±10%最大直流電流:100mA最大自己共振周波数:230MHzパッケージ/ケース:0603 (1608M)最大直流抵抗:1.05Ωコア材料:フェライト寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mm長さ:1.6mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
注文コード47244305
品番MLF1608DR56KT