仕様
インダクタンス:2.8 μH
最大直流電流:15A
パッケージ/ケース:12565
長さ:13mm
奥行き:12.6mm
高さ:6.5mm
寸法:13 x 12.6 x 6.5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:5.2mΩ
シリーズ:SPM
コア材料:金属磁性
モールドタイプ:あり
SPMシリーズ磁気シールド型巻線インダクタ. SPMシリーズ電源回路用磁気シールド型巻線インダクタは、低プロファイル製品です。この巻線型表面実装インダクタは、優れた直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。. 特長. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールド型インダクタ. 大電流、低R dc、コンパクト. 高温環境下での低インダクタンス変動. 一体成形コイル構造. 用途. CPU、HDD、サーバー、VRM、コンパクト電源モジュール関連の電源