SPM10040XT-R33M TDK 表面実装インダクタ, TDK 47244628

TDK 表面実装インダクタ,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47244628 品番SPM10040XT-R33M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:330 nH
最大直流電流:25A
パッケージ/ケース:10040
長さ:11.5mm
奥行き:10mm
高さ:4mm
寸法:11.5 x 10 x 4mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.21mΩ
シリーズ:SPM
コア材料:金属磁性
動作温度 Max:+125℃
SPMシリーズ磁気シールド型巻線インダクタ. SPMシリーズ電源回路用磁気シールド型巻線インダクタは、低プロファイル製品です。この巻線型表面実装インダクタは、優れた直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。. 特長. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールド型インダクタ. 大電流、低R dc、コンパクト. 高温環境下での低インダクタンス変動. 一体成形コイル構造. 用途. CPU、HDD、サーバー、VRM、コンパクト電源モジュール関連の電源

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする