仕様
インダクタンス:4.7 μH
最大直流電流:7A
パッケージ/ケース:6550
長さ:7.1mm
奥行き:6.5mm
高さ:5mm
寸法:7.1 x 6.5 x 5mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:23.7mΩ
シリーズ:SPM
コア材料:金属磁性
動作温度 Max:+125℃
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
RoHS指令(10物質対応)対応