仕様
インダクタンス:470 nH
最大直流電流:22A
パッケージ/ケース:10040
長さ:11.5mm
奥行き:10mm
高さ:4mm
寸法:11.5 x 10 x 4mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.32mΩ
シリーズ:SPM
コア材料:金属磁性
モールドタイプ:あり
SPMシリーズ磁気シールド型巻線インダクタ. SPMシリーズ電源回路用磁気シールド型巻線インダクタは、低プロファイル製品です。この巻線型表面実装インダクタは、優れた直流重畳特性により、高温環境でのインダクタンス変動が低くなっています。. 特長. 金属性磁性材料を使用した、電源回路用の磁気シールド型インダクタ. 大電流、低R dc、コンパクト. 高温環境下での低インダクタンス変動. 一体成形コイル構造. 用途. CPU、HDD、サーバー、VRM、コンパクト電源モジュール関連の電源