TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 表面実装インダクタ,
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
47244689
品番
SLF10145T-471MR47-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:470 μH
最大直流電流:470mA
長さ:10.1mm
奥行き:10.1mm
高さ:4.5mm
許容差:±20%
最大直流抵抗:1.03Ω
シリーズ:SLF
動作温度 Min:-20℃
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。. 特長と利点:. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ. さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ. 用途:. 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器