仕様
インダクタンス:6.8 μH
最大直流電流:4A
パッケージ/ケース:6530
長さ:7.1mm
奥行き:6.5mm
高さ:3mm
寸法:7.1 x 6.5 x 3mm
シールド:あり
許容差:±20%
最大直流抵抗:53.24mΩ
シリーズ:SPM
コア材料:金属磁性
モールドタイプ:あり
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. 金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ 一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減 高さ1.2 mm及び3.0 mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能 大電流、低Rdc、小型化が実現可能 高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好