仕様TDKLambdaZPSA100シリーズ100Wスイッチモード電源.TDKLambdaZPSA100シリーズは、非常に信頼性の高いAC-DC電源のシリーズです。AC入力レンジが広く、効率は最大90%です。ZPSA100シリーズAC-DC電源は、低プロファイルで、業界標準のフットプリントを持ち、システム加熱への寄与分を抑えています。ビデオ/オーディオルータ、データ通信、POS、テスト及び測定、LED情報ディスプレイに最適です。.業界標準のフットプリント最大効率:90%幅広い製品シリーズEN61000-4耐性に対応システム加熱への寄与分を低減システムへの電源供給を最適化高い信頼性2年保証
幅(mm)76.2
取付シャーシマウント
高さ(mm)26.6
質量(g)385
タイプ-
奥行(mm)127
シリーズZPSA
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
定格電圧(V)DC24
耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間
漏洩電流-
出力電流(A)(最大)4.2
保存温度(℃)-40〜70
冷却方式自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率-
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)-
最大出力電力(W)100
出力電圧可変範囲(V)固定
過電流保護-
動作温度(℃)0〜70
リップルノイズ(mVp-p)-
保持時間(ms)-
過電圧保護-
温度変動0.02%℃
効率0.9
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)AC90〜264、DC120〜370
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)-
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)20〜90(結露なきこと)
エネルギー(J)-
推奨EMCフィルタ-
MTBF(時間)-
ロードレギュレーション-
ラインレギュレーション-
出力数1
保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)