日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 空圧用サイレンサ
サイレンサ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
ナイロン
材質(エレメント)
フエルト
注文コード
47246735
品番
BN-2600S-6
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
接続口
R
取付ねじサイズ
1/8
材質(本体)
ナイロン
有効断面積(mm
2
)
15
消音効果(dB)
20
トラスコ品番
138-4716
全長(mm)
42.5
質量(g)
10
使用圧力(MPa)
1以下
外径(Φmm)
16
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-10〜60(但し凍結無きこと)
材質(エレメント)
フエルト