日本精器
サイレンサ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
取付ねじサイズ
1/4
注文コード
47246744
品番
BN-2606-8S
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
接続口
R
取付ねじサイズ
1/4
材質(本体)
樹脂
有効断面積(mm
2
)
40
全長(mm)
63
外径(Φmm)
20.3
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~60