TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
タイプ
ねじロック
注文コード
47247945
品番
1393560-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)
12.7
タイプ
ねじロック
ねじ長さ(mm)
4.8
コネクタ形状
D-サブ
スレッド
UNC4-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
D-subコネクタ
ジェンダー
【ねじロック】メス