TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 2軸 傾斜センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47249214
品番
G-MRCO-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸数:2
感度:3kV
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TDFN
ピン数:8
寸法:2.5 x 2.5 x 0.75mm
長さ:2.5mm
幅:2.5mm
高さ:0.75mm
動作供給電圧 Max:30 V
動作温度 Min:-45 ℃
TE Connectivity MS32傾斜センサ. TE Connectivity MEAS MS32磁場センサシリーズは、ホイートストンブリッジを形成する4つのパーマロイ抵抗器で構成されています。ブリッジ抵抗が高いため、この磁場センサの消費電力が低くなります。また、温度補償スイッチングポイントが表示されます。この磁場センサに最適な用途には、産業用、車載用、民生用、非接触位置検出、窓、ドア、短ストロークの空圧式シリンダ、ノートブックのカバーの位置などがあります。. 特長と利点. ソリッドステート磁気抵抗効果に基づくセンサ リニアフィールド応答 ユニポーラ信号出力 高感度 低ヒステリシス 最大供給電圧: 30 V
RoHS指令(10物質対応)
対応