曜日別特売
G-MRCO-003 TE Connectivity 2軸 傾斜センサ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47249239

TE Connectivity 2軸 傾斜センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47249239品番G-MRCO-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
軸数:2
感度:7kV
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:E-Line
ピン数:4
寸法:4.4 x 2.8 x 4.4mm
長さ:4.4mm
幅:2.8mm
高さ:4.4mm
動作供給電圧 Max:10 V
動作温度 Min:-40 ℃
磁場センサ - TE Connectivitiy KMY / KMZシリーズ. TE ConnectivityのMEAS KMY / KMZシリーズは、非常に信頼性の高い磁場センサで、さまざまなパッケージのタイプが取り揃えられています。 最適な用途には、小さい磁現の検出、非接触変位 / ポジションセンサ、電流測定、回転カウンタ、非接触スイッチなどがあります。. 低ヒステリシス 高感度 広い動作温度範囲 出力は磁場強度に比例 高信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする