TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
端子種別
はんだ
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
注文コード
47250535
品番
RBD-50-L-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
材質(ボディ)
ニッケルめっき
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG165、 RG213、 RG214、 RG215、 RG225
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし