TE Connectivity BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 端子種別圧着 仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNC圧着プラグコネクタ. バヨネットロック及び圧着終端付きの50 Ω BNC圧着プラグは、絶縁グリップを装備し、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω BNCケーブル取り付けRF同軸圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクトで構成されています。各種の圧着終端タイプがあり、様々な同軸ケーブルタイプとの併用に適しています。 注文コード47250587 品番1-5227079-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNC圧着プラグコネクタ. バヨネットロック及び圧着終端付きの50 Ω BNC圧着プラグは、絶縁グリップを装備し、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω BNCケーブル取り付けRF同軸圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクトで構成されています。各種の圧着終端タイプがあり、様々な同軸ケーブルタイプとの併用に適しています。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-55〜+85 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする