仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNC圧着プラグコネクタ. バヨネットロック及び圧着終端付きの50 Ω BNC圧着プラグは、絶縁グリップを装備し、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω BNCケーブル取り付けRF同軸圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクトで構成されています。各種の圧着終端タイプがあり、様々な同軸ケーブルタイプとの併用に適しています。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-55〜+85
ケーブルタイプRG58 A/U、 RG58 B/U、 RG58 C/U、 RG58/U
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドなし