TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
注文コード
47250605
品番
829927-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(ボディ)
ニッケルめっき
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜4
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG174、 RG188、 RG316
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし