TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
注文コード
47250657
品番
1-1478162-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・仕様・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity BNCプラグ
取付方式
ケーブルマウント
ケーブル
URM 70
材質(ボディ)
銀めっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
+165
動作周波数(GHz)
0〜2
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀
バルクヘッド
なし