画像準備中

TE Connectivity BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 端子種別クランプ 仕様TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、はんだ終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている75 Ω業務用グレードRF同軸BNCはんだケーブルプラグです。これらの75 Ω業務用グレードRF同軸BNCはんだケーブルプラグは、次のRF同軸ケーブルタイプで使用できます。 品番 ; 423-1977 423-1977 RG-59 B/U、RG-140/U、RG-210/U、URM 90、PSF 1/3M 品番 : 423-1999 423-1999 : BT2003 品番 : 423-1933 423-1933 : URM 70 注文コード47250666 品番1-1478408-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、はんだ終端、及び銀めっき黄銅ボディを備えている75 Ω業務用グレードRF同軸BNCはんだケーブルプラグです。これらの75 Ω業務用グレードRF同軸BNCはんだケーブルプラグは、次のRF同軸ケーブルタイプで使用できます。 品番 ; 423-1977 423-1977 RG-59 B/U、RG-140/U、RG-210/U、URM 90、PSF 1/3M 品番 : 423-1999 423-1999 : BT2003 品番 : 423-1933 423-1933 : URM 70 取付方式ケーブルマウント 端子種別クランプ 材質(ボディ)銀めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ケーブルタイプURM 70 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする