仕様BNCクランプ プラグおよびジャック. キャプティブ接点付圧力スリーブ クランプ プラグおよびジャック 信頼性の高い「トップ ハット」クランピング配置を採用 組み立てにはBNCスパナ等を使用。(クランプ式)
取付方式ケーブルマウント
端子種別クランプ
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0〜2
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
動作温度範囲(℃)-65〜+165
ケーブルタイプRG179 B/U、 RG187 A/U
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき銀
バルクヘッドなし