画像準備中

TE Connectivity BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別クランプ 仕様BNCクランプ プラグおよびジャック. キャプティブ接点付圧力スリーブ クランプ プラグおよびジャック 信頼性の高い「トップ ハット」クランピング配置を採用 組み立てにはBNCスパナ等を使用。(クランプ式) 注文コード47250684 品番1-1478125-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様BNCクランプ プラグおよびジャック. キャプティブ接点付圧力スリーブ クランプ プラグおよびジャック 信頼性の高い「トップ ハット」クランピング配置を採用 組み立てにはBNCスパナ等を使用。(クランプ式) 取付方式ケーブルマウント 端子種別クランプ 材質(ボディ)銀めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)+165 動作周波数(GHz)0〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ケーブルタイプRG179 B/U、 RG187 A/U オス・メスオス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする