画像準備中

TE Connectivity BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 仕様TE Connectivity 75 Ω RF同軸BNCコネクタケーブル圧着プラグ. 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。 これらの75 Ω RF同軸BNC圧着プラグにはニッケルめっきボディ、金コンタクト構成されています。各種の圧着端子タイプの用意があり、様々な同軸ケーブルでの使用に最適です。 メーカ型番x-522185-x、x-21185-x、x-1337431-xはデュアルO圧着 メーカ型番x-5413589-x、x-413589-x、x-1337428-x、x-5413588-xは六角圧着 注文コード47250779 品番5221185-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 75 Ω RF同軸BNCコネクタケーブル圧着プラグ. 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。 これらの75 Ω RF同軸BNC圧着プラグにはニッケルめっきボディ、金コンタクト構成されています。各種の圧着端子タイプの用意があり、様々な同軸ケーブルでの使用に最適です。 メーカ型番x-522185-x、x-21185-x、x-1337431-xはデュアルO圧着 メーカ型番x-5413589-x、x-413589-x、x-1337428-x、x-5413588-xは六角圧着 取付方式ケーブルマウント シリーズBNC 端子種別圧着 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 ケーブルタイプ同軸 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする