仕様
オス・メス:メス
ボディ向き:ライトアングル
コンタクト材質:銅合金
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト数:144
ピッチ:0.8mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
ハウジング材質:ポリマー
SDRAMタイプ:SO
動作温度 Min:-55℃
TE Connectivity DIMMソケット、SO 144極. SDRAM / SGRAM DIMMモジュール用144極SO DIMMソケットです。カムインモジュール装着方式を備え、簡単な挿入と100 MHzを超えるコンタクト性能を実現しています。 さらにこのSO DIMMソケットは、導入部の形状拡大による挿入力減少とモジュール安定機能も特長としています。