TE Connectivity DIMMソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47251488 品番2-2013310-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
ボディ向き:ライトアングル
コンタクト材質:銅合金
コンタクトめっき:金フラッシュ
コンタクト数:204
ピッチ:0.6mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
ハウジング材質:サーモプラスチック
SDRAMタイプ:DDR3
ラッチ:あり
スペーシング列:8.2mm
定格電圧:1.5 V
TE Connectivity DDR3 SO DIMMメモリソケット. メモリソケットは、DDR3の高速データ転送速度で、SGRAM JEDEC SO DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)との信頼性の高い接続を提供できるように設計されています。これらのSO DIMMメモリソケットは、標準又はリバース形式の製品で機械的な電圧キーイングを備えています。これらのSO DIMM DDR3メモリソケットには、モジュールの引っ掛かりを防止するコンタクト設計が採用されています。カムインモジュール装着方式により、メモリモジュールを簡単に挿入することができます。また、ロックイジェクタラッチにより、モジュールは確実に保持され、簡単に取り外すことができます。基板に確実に接続できるようにはんだペグを備えています。. 特長と利点. DDR3の高速データ転送速度 標準及びリバースキーイング メモリモジュールへの確実な接続を実現するラッチ付き 機械的な電圧キーイング 引っ掛かり防止コンタクト設計 カムインモジュール装着方式 はんだペグで基板にしっかり接続. 用途. これらのDDR3 SO DIMMメモリソケットは、さまざまな高速データ転送用途で、標準及びカスタムメモリモジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。用途には、ノートブックPC、プリンタ、サーバー、ワークステーション、ストレージ、及び各種通信メモリ用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする