TE Connectivity DIN41618コネクタ RP618 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 定格電流(A)6 注文コード47251497 品番C42334A49A36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など3種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数39 取付方式ケーブルマウント ボディ向きストレート 端子種別はんだ 定格電流(A)6 定格電圧(V)300 シリーズRP618 仕様RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。.サービス寿命(挿抜回数) 1000回 動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 接触抵抗 5 mΩ 動作電圧: 300 V / 250 V ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする