TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47252154
品番
5-1393738-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 : 717-4521 717-4521 です。. D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°. D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
色
グレー
シリーズ
AMPLIMITE
シェルサイズ
【D-Sub】E
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
アングル