TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47253143 品番 1658527-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
コンタクト数16 行数2 オス・メスメス ピッチ(mm)2.54 取付方式ケーブルマウント ボディ向きライトアングル 端子種別IDC コンタクトめっきニッケルの上に金 シリーズAMP-LATCH 622 材質(ハウジング)サーモプラスチック 仕様TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番 : 798-1521 798-1521 、 : 680-1180 680-1180 、 : 680-1183 680-1183 、 : 680-1562 680-1562 、 : 718-9018 718-9018 、及び : 821-9029 821-9029 を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする