コンタクト数26
行数2
オス・メスオス
ピッチ(mm)2.54
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きライトアングル
端子種別IDC
定格電流(A)1
コンタクトめっき錫
シリーズAMP-LATCH 622
動作温度範囲(℃)-55〜+125
仕様TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 x 2.54 mm IDC DIPプラグリボンケーブルコネクタ. AMP-Latch 622シリーズIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタは、2.54 x 2.54 mmセンター及びシングルスロットのチューニングフォーク式IDCフラットコンタクトを備えています。 このIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級の青色のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26〜28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブルとともに使用します。. コネクタを基板にはんだ付けする前、又ははんだ付けした後にケーブルを圧着可能 頑丈なガラス繊維強化サーモプラスチック 高さ8.97 mm
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応