コンタクト数10
行数2
オス・メスオス
ピッチ(mm)2.54
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きライトアングル
端子種別IDC
定格電流(A)1
コンタクトめっきニッケルの上に金
シリーズAMP-LATCH
動作温度範囲(℃)-65〜+105
材質(ハウジング)サーモプラスチック
仕様TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。
種類トレー式
RoHS指令(10物質対応)対応