コンタクト数10
行数2
オス・メスメス
ピッチ(mm)2.54
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きライトアングル
端子種別IDC
コンタクトめっきニッケルの上に金
シリーズAMP-LATCH
材質(ハウジング)PET
仕様TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。