コンタクト数20
行数2
オス・メスメス
ピッチ(mm)2
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きライトアングル
端子種別IDC
コンタクトめっき金
シリーズAMP-LATCH
動作温度範囲(℃)-65〜+105
材質(ハウジング)ポリエステル
仕様TE Connectivity AMP-Latch 2.0 mm IDCレセプタクルリボンケーブルコネクタ. AMP-LATCH IDCレセプタクルスタイルIDCリボンケーブルコネクタには、1.0 mmピッチリボンケーブル用の2.0 x 2.0 mmかん合グリッドが付いています。 このAMP-LATCH 2 mmピッチIDCリボンケーブルコネクタは、IDCコンタクト、上部 / 下部シングルビームコンタクトの配向機能、及びUL 94V-0熱可塑性樹脂コンポーネントを備えています。 品番X-111623-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタはセンター極性 品番X-111626-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタは無極性
種類トレー式
定格電流(mA)500
定格電圧(V)125 ac
RoHS指令(10物質対応)対応