TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
端子種別
IDC
注文コード
47253597
品番
1-6437006-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
26
行数
2
オス・メス
オス
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
IDC
定格電流(A)
1
コンタクトめっき
錫
シリーズ
AMP-LATCH
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
仕様
4列基板はんだトランジションコネクタ - 3M. これらは0.050インチ(1.27 mm)センターラインリボンケーブル用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応