TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47253904
品番
281711-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンタクト数
4
行数
1
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
IDC
定格電流(A)
3
コンタクトめっき
錫
シリーズ
AMPMODU HE14
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
仕様
1列90°IDCソケット. IDC出口がある1列のコンタクトを搭載 2.54 mmピッチのディスクリートワイヤ又はリボンケーブルと接続可 極性付きケース
RoHS指令(10物質対応)
対応