TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU HE14シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
コンタクト数
8
注文コード
47253938
品番
281792-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
8
行数
2
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
取付方式
ケーブルマウント
ボディ向き
ストレート
端子種別
IDC
コンタクトめっき
錫
シリーズ
AMPMODU HE14
材質(ハウジング)
PBT
仕様
IDCケーブルソケット. ディスクリートワイヤ / リボンケーブルAWG28-26に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応