仕様AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォーム被覆極性 / ラッチピンアセンブリ. 一体型ラッチ機構と極性のあるAMPMODU MTE 2.54 mm IDCピンアセンブリ。 これらのMTE 2.54 mm IDCプラグアセンブリは、黒色94V-0定格の熱可塑性素材で作られ、めっき種類を選択できる(表を確認)りん青銅IDC圧着端子を備え、ストリップフォームで用意しています。ストリップ単位のハウジング数は、表を確認してください。種類チューブ式取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズAMPMODU MTE端子種別IDC定格電流(A)3材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~+105オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金