画像準備中

TE Connectivity IDCコネクタ AMPMODU MTEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード47254026 品番5-103948-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォーム被覆極性 / ラッチピンアセンブリ. 一体型ラッチ機構と極性のあるAMPMODU MTE 2.54 mm IDCピンアセンブリ。 これらのMTE 2.54 mm IDCプラグアセンブリは、黒色94V-0定格の熱可塑性素材で作られ、めっき種類を選択できる(表を確認)りん青銅IDC圧着端子を備え、ストリップフォームで用意しています。ストリップ単位のハウジング数は、表を確認してください。 種類チューブ式 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU MTE 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 コンタクト数3 動作温度範囲(℃)-65〜+105 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする