仕様AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォーム被覆極性 / ラッチピンアセンブリ. 一体型ラッチ機構と極性のあるAMPMODU MTE 2.54 mm IDCピンアセンブリ。 これらのMTE 2.54 mm IDCプラグアセンブリは、黒色94V-0定格の熱可塑性素材で作られ、めっき種類を選択できる(表を確認)りん青銅IDC圧着端子を備え、ストリップフォームで用意しています。ストリップ単位のハウジング数は、表を確認してください。
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズAMPMODU MTE
端子種別圧着
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数3
動作温度範囲(℃)-65〜+105
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金